I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QJ86.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XS 1 LED MIN - 3.QJ86.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025550851966
Artikelnummer
IGZ3.QJ86.001.0
Herstellernummer
3.QJ86.001.0
Hersteller
IGZ
Flangia Minimal - per controsoffitti sp. da 12,5 mm a 25 mm - per incasso 22x22 mm. Adattatore per controsoffitto compatibile per spessori 12,5 / 15 / 20 mm. Cornice per installazione a filo soffitto in metallo verniciato bianco - piastrini per fissaggioal controsoffitto in metallo zincato. Incluse nella confezione viti di fissaggio e derma di protezione che permette di facilitare le operazioni di rifinitura a filo soffitto.