I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QK55.704.0 LASER BLADE XL MINIM.1LED W/W.3000K.CRI9 - 3.QK55.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8025550853243
Artikelnummer
IGZ3.QK55.704.0
Herstellernummer
3.QK55.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3150 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
109 mm
Geeignet für Lampenleistung:
28...28 W
Einbaubreite:
123 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
119 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
123 mm
Länge:
119 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



