Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QK71.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XL 1 LED MIN - 3.QK71.001.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QK71.001.0 CORNICE X CONTF.LASER BLADE XL 1 LED MIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550853557

Artikelnummer

IGZ3.QK71.001.0

Herstellernummer

3.QK71.001.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

119 mm

Breite:

119 mm

Höhe/Tiefe:

12.5 mm

Flangia Minimal XL1 Adattatore per controsoffitto compatibile per spessori da 12,5 a 25 mm. Cornice per installazione a filo soffitto in metallo verniciato bianco - piastrini per fissaggio al controsoffitto in metallo zincato. Viti di fissaggio incluse nella confezione.