Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X132.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN - 3.X132.012.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X132.012.0 CLIP SOSTEGNO ALTO ALL.L=40 PER UNDER.IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550544363

Artikelnummer

IGZ3.X132.012.0

Herstellernummer

3.X132.012.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

40 mm

Breite:

19 mm

Höhe:

31 mm

Clip di sostegno Alta in alluminio anodizzato L=40mm, con sede per cao con connettore a scomparsa dell'Underscore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x19x31. Colore: Alluminio (12).