I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X137.012.0 N.2 PROF.TERMINALI BASSO L=104 X UNDER.I - 3.X137.012.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 104 mm
Breite - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550544417
Artikelnummer
IGZ3.X137.012.0
Herstellernummer
3.X137.012.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
104 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
26 mm
Coppia profili lineari Terminali-Bassi da superificie L=104mm, con asola per uscita laterale dei cavi con connettori dell'Underscore. Realizzati in alluminio anodizzato. Installazione a parete, soffitto tramite apposita asola presente sotto il profilo. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Dimensioni (mm): 104x19x26 . Colore: Alluminio (12).



