I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X145.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X143 - 3.X145.013.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 40 mm
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550544493
Artikelnummer
IGZ3.X145.013.0
Herstellernummer
3.X145.013.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
35 mm
Clip di sostegno Alta in acciaio inox AISI 316 L=40mm, con sede per cavo con connettore a scomparsa dell'Underscore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x18x35. Colore: Acciaio (13).


