I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X156.013.0 CLIP FISSAGGIO ACCIAIO INOX PER X148 - 3.X156.013.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 40 mm
Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550544608
Artikelnummer
IGZ3.X156.013.0
Herstellernummer
3.X156.013.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
25 mm
Clip di sostegno Bassa in acciaio inox AISI 316 L=40mm, per Underscore con uscita laterale del cavo con connettore. Idonea per tratti curvilinei. Dimensioni (mm): 40x12x25. Colore: Acciaio (13).


