I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X182.000.0 ALIMENTATORE LED 40W HLG-40H-24 IP67 MEA - 3.X182.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Ausgangsstrom - 2170...2170 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 36 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550574414
Artikelnummer
IGZ3.X182.000.0
Herstellernummer
3.X182.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Ausgangsstrom:
2170...2170 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
36 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61 mm
Länge:
171 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
I
Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 40W. Completo di cavi uscenti L=310mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vdc±5%, Iout=2,17 A, SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: 40 °C / +70 °C. Gli alimentatori sono completi di apposite fori e asole per il fissaggio tramite tasselli ancoranti o viti filettate. Dimensioni (mm): 171x61x36 .


