Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X185.000.0 ALIMENTATORE LED 185W HLG-185H-24 IP67 M - 3.X185.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X185.000.0 ALIMENTATORE LED 185W HLG-185H-24 IP67 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 185...185 W

  • Ausgangsstrom - 6500...6500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550574445

Artikelnummer

IGZ3.X185.000.0

Herstellernummer

3.X185.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

185...185 W

Ausgangsstrom:

6500...6500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

38 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

228 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 185W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac, 47÷63Hz, Vout=24Vd±5%, Iout=6,5A, SELV. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni,protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: ­35 °C / +70 °C. Dimensioni (mm): 228x68x38.