I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X187.000.0 ALIMENTATORE LED 320W HLG-320H-24 IP67 M - 3.X187.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 320...320 W
Ausgangsstrom - 12500...12500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550574469
Artikelnummer
IGZ3.X187.000.0
Herstellernummer
3.X187.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
320...320 W
Ausgangsstrom:
12500...12500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
43 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
I
Alimentatore elettronico IP67 a tensione costante 24Vdc 320W. Completo di cavi uscenti L=220mm e L=650mm. Vin=90÷305Vac,47÷63Hz, Vout=24dc5%, Iout=12,5A. Le caratteristiche del prodotto includono protezione contro le sovratensioni, protezione di cortocircuito, protezione contro sovracorrente e sovratemperatura. Temperatura di utilizzo: 40 °C / +70 °C. Dimensioni (mm): 252x90x43.