I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X191.004.0 CONTROCASSA A PARETE POLP.D=140 H=100 LI - 3.X191.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550607396
Artikelnummer
IGZ3.X191.004.0
Herstellernummer
3.X191.004.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
101 mm
X191 - Controcassa per Light Up Orbit D=28mm per parete e soffitto. Realizzata in materiale plastico (polipropilene). Completa di tappo anteriore con sistema per estrazione dei cavi e doppia entrata dei cavi. Installazione: a parete e soffitto (calcestruzzo) tramite appositi supporti (zanche). Montaggio: fissato al suolo|Incasso a pavimento|incasso a terra. Colore: Nero.