Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X212.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 11W 350MA - 3.X212.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X212.000.0 ALIMENTATORE LED GRADO IP68 11W 350MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 47...47 V

  • Ausgangsleistung - 0...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Höhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607594

Artikelnummer

IGZ3.X212.000.0

Herstellernummer

3.X212.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

47...47 V

Ausgangsleistung:

0...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP68

Höhe:

70 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

170 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

X212 - Alimentatore elettronico 15W (0÷15W), 350mA, DALI, IP68, con box in materiale termoplastico ad alta resistenza e cavi uscenti. Vin=90÷264Vac, 50÷60Hz Vout=47Vdc (SELV), Iout=350mA. Dimensione: 170x90x70mm. Colore: Indefinito.