Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X217.000.0 ALIMENTATORE LED 60W DALI 500MA - 3.X217.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X217.000.0 ALIMENTATORE LED 60W DALI 500MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 56...56 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 39 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607648

Artikelnummer

IGZ3.X217.000.0

Herstellernummer

3.X217.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

56...56 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

39 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

77 mm

Länge:

133 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 60W, con funzioni STEP-DIM, ASTRO-DIM, PROFILO MEZZANOTTE, Vin=120÷277Vac, 50÷60Hz Vout=18÷56Vdc, Iout=500mA (SELV) Grado di protezione IP20. Dimensioni (mm): 133x77x39.