Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X261.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D - 3.X261.024.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X261.024.0 RIFRATTORE PER DISTRIBUZIONE ELLITTICA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 74 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550678020

Artikelnummer

IGZ3.X261.024.0

Herstellernummer

3.X261.024.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

74 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Rifrattore per distribuzione ellittica - IP66. Dimensioni (mm): ø74, Peso (kg): 0,04. Ambiente di utilizzo: Esterno