Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X338.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=180 PER WALKY - 3.X338.015.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X338.015.0 BASETTA PER PLAFONE ALL.L=180 PER WALKY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 180 mm

  • Breite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550756292

Artikelnummer

IGZ3.X338.015.0

Herstellernummer

3.X338.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Höhe:

32 mm

Basetta a parete per vano ottico Walky quadrato 180x180mm. Realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposta a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.