I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.X405.000.0 ALIMENTATORE LED 480W HLG-480H-48 IP65 M - 3.X405.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 43.8 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550757824
Artikelnummer
IGZ3.X405.000.0
Herstellernummer
3.X405.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
43.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
125 mm
Länge:
262 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


