Startseite

IDEALLUX - IDXCLK43SW01 CLOCK LED S 43W 5.200LM 3000K CAE BI - CLK43SW01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079620994

Artikelnummer

IDXCLK43SW01

Herstellernummer

CLK43SW01

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
5200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

160 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

230 mm

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

900...900 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Anello di finitura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso. Alimentazione CAE elettronica. Ottica in alluminio anodizzato. Vetro di chiusura sabbiato cod. S. Installazione adincasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5mm a 30mm). Sorgente Luminosa LED 43W 5.200Lm 3000K. H: 160mm. Colore: bianco. Emissione diretta.