Startseite

IDEALLUX - IDXCMSA48N05 CONTROLED SPA 48W 6.480LM 4000K CAE GR - CMSA48N05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6480 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

1686200021138

Artikelnummer

IDXCMSA48N05

Herstellernummer

CMSA48N05

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6480 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

135 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Breite:

595 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

70.5 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo e telaio in lamiera di acciaio presso piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Alimentazione incorporata CAE elettronica, Ottica Dark a bassa luminanza idonea in ambienti con videoterminale (inferiore a 1000 cd/mq per angolisuperiori a 65° trasversali e longitudinali). Sorgente luminosa LED 48W 6.480Lm 4000K. Colore: Grigio. Emissione diretta. Sistema di fissaggio incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3.