Startseite

IDEALLUX - IDXCPO42N05 CONTROPLUS OPAL 42W 5.670lm 4000K CAE GR - CPO42N05

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXCPO42N05 CONTROPLUS OPAL 42W 5.670lm 4000K CAE GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5670 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074269068

Artikelnummer

IDXCPO42N05

Herstellernummer

CPO42N05

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5670 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

135 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

595 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

matt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da incasso professionale a LED. Corpo e telaio non apribile in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione.Ottica in policarbonato opale.Sistema di fissaggio incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3 e TLC4.Non idonea per l'applicazioni esterne.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Alimentazione elettronica CAE. 42W. 5670lm.4000K