Startseite

IDEALLUX - IDXFFD58N05 FLOOTING LED 58W 7.780LM 4000K CAE GR - FFD58N05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7780 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079195485

Artikelnummer

IDXFFD58N05

Herstellernummer

FFD58N05

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7780 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

134.13 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1530 mm

Breite:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo in lamiera d’acciaio pressopiegata. Verniciatura con polveri epossidiche previa fosfatazione. Telaio in estruso d’alluminio verniciato. Ottica a bassa luminanza idonea per ambienti con video (inferiore a 1000cd/mq per angoli > 65°). Alimentazione CAE elettronica. Sorgente LED. Emissione diretta. Lampada: LED 58W 4000K 7780Lm.