Startseite

IDEALLUX - IDXINSP54C INNOVA SP 51W 8.000LM 6000K CAE - INSP54C

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXINSP54C INNOVA SP 51W 8.000LM 6000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8000 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022452404

Artikelnummer

IDXINSP54C

Herstellernummer

INSP54C

Hersteller

IDX

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8000 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

156.86 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

63.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario.Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX).Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm.Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe.Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 51W. 8000lm. 6000K.