IDEALLUX - IDXINSP54N INNOVA SP 46W 8.170LM 4000K CAE - INSP54N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2790 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449078340916
Artikelnummer
IDXINSP54N
Herstellernummer
INSP54N
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2790 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
137.96 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1557 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
100 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
63.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



