IDEALLUX - IDXINSPO21N INNOVA SP OPALE 20W 3.000LM 4000K CAE - INSPO21N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3075 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072820742
Artikelnummer
IDXINSPO21N
Herstellernummer
INSPO21N
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3075 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
186.36 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1190 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
100 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
63.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


