Startseite

IDEALLUX - IDXINSPOP40N INNOVA SP OPALE/P 38W 6.000lm 4000K CAE - INSPOP40N

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXINSPOP40N INNOVA SP OPALE/P 38W 6.000lm 4000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 36 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6128 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074408313

Artikelnummer

IDXINSPOP40N

Herstellernummer

INSPOP40N

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

36 W

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6128 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

177.62 lm/W

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1190 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

63.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

INNOVA 1200 OPALE - Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario. Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente opale, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore. Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. LED 34,5W 6128lm 4000K CRI >80.