IDEALLUX - IDXINTN66N INNOVA T 54W 9.400LM 4000K CAE - INTN66N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9500 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024670035
Artikelnummer
IDXINTN66N
Herstellernummer
INTN66N
Hersteller
IDX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9500 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
143.93 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1557 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
100 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
63.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



