Startseite

IDEALLUX - IDXINXPP53N INNOVA XP/P 53W 7.424lm 4000K CAE - INXPP53N

KopierenKopieren
IDEALLUX - IDXINXPP53N INNOVA XP/P 53W 7.424lm 4000K CAE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7424 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074170180

Artikelnummer

IDXINXPP53N

Herstellernummer

INXPP53N

Hersteller

IDX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7424 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

140.07 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

100 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

63.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

INNOVA XP/P. Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario.Corpo in policarbonato coestruso autoestinguente satinato, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX).Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido.Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore.Apparecchio prolungabile completo di cavo d’alimentazione passante per il trasporto d’energia 3x1.5 mmq (CAE), 5x 1.5 mmq (DL).Prolungabilità massima 16m. Connettori maschio-femminain testata inclusi. Presa volante alimentazione non inclusa, spina volante prolungabilitià non inclusa, tappo terminale non incluso. Tipologia e codice vedi accessori. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED.Emissione diretta.Non idonea per l’applicazione esterna. 53W. 7424lm. 4000K.