IESS SRL - EAA68108 NVR IP 5MPX IVS CON USCITA HDMI, 8POE - 68108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 8
Mit Videobewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071385747
Artikelnummer
EAA68108
Herstellernummer
68108
Hersteller
EAA
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
8
Mit Videobewegungsmelder:
nein
NVR 5 Mpx linea IVS con uscita HDMI a 1080 p, 8 flussi, 8 porte PoE, Risoluzione 30ips@ 4K,5Mpx,4Mpx,3Mpx,1080p,720p per canale. Codec H.264/H264p/H265. 2 porte USB. Uscita a monitor HDMI . 1 Hdd installabile. Dimensioni L 300xH52xP249 mm, peso 1Kg. Alimentazione 230 Vca-48Vcc. Assorbimento 5W max senza Hdd.


