IESS SRL - EAACAL204 RILEVATORE IR RF TENDA X SCURI/TAPPARELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Erfassungsbereich - 15 ° 
- Montageart - Aufbau 
- Meldeart - passiv Infrarot 
- Funksystem - ja 
- Charakteristik - Vorhang 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449075928957
Artikelnummer
EAACAL204
Herstellernummer
CAL204
Hersteller
EAA
Erfassungsbereich:
15 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
16 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Höhe:
96 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
33 mm
Rilevatore IR RF a tenda installare tra finestra/porta e scuri/tapparella. Rivelatore IR via radio miniaturizzato. Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. Compatibilità con serie FOCUS e GENIO. Sensore PIR DIGITALE ad alta immunità con compensazione in temperatura. Ingresso a morsettiera per contatto tapparella. Ingresso a morsettiera per contatto magnetico. Installazione in posizione verticale o in orizzontale. Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15 gradi e di 80 gradi in verticale per il massimo di protezione dell'area della finestra o porta. Alimentazione con batteria litio 3,6Vtipo B36LR61L durata media 4 anni. Dimensioni:H96 - L 35 - P 33,5 mm (posizione verticale).


