IESS SRL - EAAGSMEXA2 ANTENNA CON CAVO 2MT DI ESTENSIONE SEGNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075832384
Artikelnummer
EAAGSMEXA2
Herstellernummer
GSMEXA2
Hersteller
EAA
Antenna opzionale con cavo 2mt. per estensione copertura interfaccie GSM con antenna esterna.Antenna opzionale per MDGSME, KITETRGSM, KITETRGSM90, KITCEMGSM, INT9200 e INTCOMBIM con cavo da 2mt e relativi connettori Utilizzabile in abbinata con l'antenna fornita di serie, permette di essere installata a 2mt dalla centrale o interfaccia GSM