Startseite

IESS SRL - EAAISLIGHT INDICATORE SUPPLEM. DI STATO IMP. BUS RS

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAISLIGHT INDICATORE SUPPLEM. DI STATO IMP. BUS RS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076600685

Artikelnummer

EAAISLIGHT

Herstellernummer

ISLIGHT

Hersteller

EAA

Indicatore supplementare di stato impianto connesso a bus RS485Indicatore supplementare di stato impianto antintrusione. Funzionamento combinato con inseritore mod.IS8 su bus seriale RS485 o modalità stand-alone sempre su bus seriale RS485. Compatibilità con centrali serie CEM, MODULAR4, ETR, ETR G2, e GENIO®. Programmazione con codifica a 128 codici tramite selettore in miniatura posto su lato destro. Selettore per modalità combinata o stand-alone. Connessioni a morsettiera. Segnalazioni con Luce Gialla per anomalia impianto, con Luce Verde continua se nessun settore associato all'inseritore è attivo e non ci sono settori in tempo di uscita, con Luce Rossa lampeggiante (lampeggio lento) se almeno un settore associato all'inseritore è in tempo di uscita oppure con Luce Rossa continua se almeno un settore associato all'inseritore è inserito e non ci sono settori in tempo di uscita. Regolazione luminosità su due livelli Standard/Massima con morsetto per chiusura uscita DIM a polo negativo. Alimentazione 12Vcc prelevati da linea RS485, assorbimento 27,3 mA. Temperatura di funzionamento -10°C ÷ +45°C. Dimensioni L21 x P42 x H46 mm e peso 15 g. Compatibilità flange con serie TICINO-MAGIC, disponibili adattatori opzionali per altre flange. Conformità a EN50091-1, EN50130-4 ed EN60950. Livello di prestazioni III°.