IESS SRL - EAALKIR2V2 BARRIERA IR 2 RAGGI - LKIR2V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449071714257
Artikelnummer
EAALKIR2V2
Herstellernummer
LKIR2V2
Hersteller
EAA
Barriera IR 2 raggiBarriera IR 2 raggi Grado di protezione IP55 con morsettiere verso l'alto, IP53 con morsettiere verso il basso Livello di prestazione I° Alimentazione 12V +/- 20% Assorbimenti max TX 12mA RX 28mA Trasmissione IR di tipo digitale, codificata antielusione, ricevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni facio IR Selezioni con ponticelli di sincronismo, cicalino, funzione AND Morsettiera per alimentazione, tamper C-NC, SYNC, allarme C-NC, TEST per allineamento Relè statico protetto da campi magnetici esterni I max. 200 mA@24V ac/dc Numero fasci 2 Portata operativa 6 - 12mt Apertura fascia 1 mt alla massima portata Dimensioni L 33 x P 23 x H 525mm Peso 263 g Temperatura da - 10 a + 45° C garantiti dal costruttore, 93 % UR


