IESS SRL - EAAMDGSME MODULO GSM/GPRS X GENIO E COMP ANT EST - MDGSME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074570416
Artikelnummer
EAAMDGSME
Herstellernummer
MDGSME
Hersteller
EAA
Modulo Combinatore GSM/GPRS Quadri-band per centrali della serie Genio e compatibili Antenna separata non compresa (GSMEXA15)Modulo GSM/GPRS Dual-Band per installazione all'interno di centrali della serie MEC o GENIO Permette la connessione da e verso lacentrale tramite la rete cellulare GSM Consente di inviare messaggi SMS di allarme e di segnalazioni di stato Alimentazione 24Vcc da centrale Assorbimento max 115mA Necessita del kit di remotizzazione d'antenna mod. GSMEXA15, GSMEXA2 o GSMACI CertificatoCPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-21