IESS SRL - EAAMDGSMI MODULO GSM/GPRS X GENIO E COMP ANT INT - MDGSMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funk-Ersatzweg (GSM) - ja
Mit Gehäuse - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Termianli gsm per centrali compatibili
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449073903253
Artikelnummer
EAAMDGSMI
Herstellernummer
MDGSMI
Hersteller
EAA
Funk-Ersatzweg (GSM):
ja
Mit Gehäuse:
nein
Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna. Modulo Combinatore GSM / GPRS Quadri-band per centrali della serie Genio e compatibili. Connessione da e verso la centrale via GSM. Antenna integrata da fissare all’interno delle centrali serie Genio e compatibili. Invio di SMS e di messaggi di allarme vocali. Ascolto ambientale da remoto. Controllo della centrale collegata via telefono fisso o cellulare. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 11mA a riposo. 110mA max in trasmissione in fonia . 220mA max in trasmissione in GPRS. Antenna collegata al modulo con un cavo non prolungabile. Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm - Peso: 30 g


