Startseite

IESS SRL - EAAMEXTING MODULO SPEGNIMENTO 1 ZONA X SERIE MEC - MEXTING

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMEXTING MODULO SPEGNIMENTO 1 ZONA X SERIE MEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076495625

Artikelnummer

EAAMEXTING

Herstellernummer

MEXTING

Hersteller

EAA

Modulo di spegnimento ad 1 zona per centrali serie MERCURIOModulo di spegnimento ad 1 zona per centrali serie MEC 1 ingresso bilanciato per dispositivi ad azionamento manuale per interruzione emergenza 1 ingresso bilanciato per dispositivi ad azionamento manuale per richiesta estinzione 1 ingresso bilanciato per dispositivi per la segnalazione del flusso dell'agente estinguente 1 uscita supervisionata protetta da PTC per trasmissione segnale estinguente 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi allarme 1 uscita supervisionata protetta da PTC per attivazione dispositivi segnalazione estinzione in corso 1 selettore di indirizzo del modulo 1 connettore per RS-485 e alimentazione Led per segnalazione stato modulo Alimentazione 24Vcc Assorbimento a riposo con tutti i bilanciamenti 10mA Assorbimento in condizione attivata 30mA Assorbimento in condizione di rilascio 75mA Dimensioni L64 x H125 x P26 mm Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN12094-1