Startseite

IESS SRL - EAARIVERRFPLUS CONCENTRATORE SERIALE 24 ING WIRELESS - RIVERRFPLUS

KopierenKopieren
IESS SRL - EAARIVERRFPLUS CONCENTRATORE SERIALE 24 ING WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768427110

Artikelnummer

EAARIVERRFPLUS

Herstellernummer

RIVERRFPLUS

Hersteller

EAA

Concentratore seriale 24 ingressi wireless su contenitore plastico. Concentratore di espansione con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie CEM, ETR, FLEXENERGY, GENIOBASIC e GENIODOMO, gestiscedispositivi radio della serie GENIO e telecomando ALADIN gestito come telecomando standard (senza conferma di inserimento impianto) Consente di connettere fino a 18 dispositivi radio in modalità ETR G1 o fino a 24 dispositivi radio in modalità CEM8, GENIOBASIC, GENIODOMO, FLEXENERGY edETR G2 Portata radio 80 metri in aria libera per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali, 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi ANTEUS4 Alimentazione 12Vcc, assorbimento 30 mA a riposo - 45 mA in allarme Contenitore plastico in ABS con microswitch antiapertura del coperchio Dimensioni L 130 x H 37 x P 38mm, peso 100 g Conforme EN50130-4