IESS SRL - EAASA100/24 SIRENA ANTINCENDIO DA ESTERNO - SA100/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI E RIPETITORI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071228075
Artikelnummer
EAASA100/24
Herstellernummer
SA100/24
Hersteller
EAA
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Gehäusefarbe:
rot
Stromaufnahme:
1.6 A
Leuchtmittel:
Glühlampe
Sirena autoalimentata e autoprotetta da esterno .Lampeggiatore con lampada ad incandescenza temporizzata in sincronia con l'attività sonora .Contenitore in NOVODUR colore rosso.Dimensioni L 253 x H 290 x P 85mm .Assorbimento 17mA ( a riposo), 1,6A (in allarme) .Alimentazione 24Vcc .Batteria allocabile dentro la sirena 12V/1,2Ah non fornita di serie.Certificazione CPD 89/106/CEE e IMQ