IESS SRL - EAASDT205 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA 3MT TENDA CENT - SDT205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 80 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 40 mA
Packung
1 ST
EAN
7449076015472
Artikelnummer
EAASDT205
Herstellernummer
SDT205
Hersteller
EAA
Erfassungsbereich:
80 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
40 mA
Betriebsspannung:
12...12 V
Höhe:
35 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
35 mm
Abdecküberwachung:
ja
•Rilevatore volumetrico a doppia tecnologia (MW+IR) a microprocessore con copertura a tenda per protezione di porte, finestre e tapparelle.•Dimensioni ridotte e profilo basso che ne permettono il montaggio in orizzontale in posizione centrale tra finestra-porta e scuri-tapparelle.•Dispositivo attivo antiaccecamento e doppio antimascheramento DAM (Double Anti Mask) con uscita su specifico relè stato solido, protezione antidisorientamento con uscita su relè 24H.•Sensore infrarosso passivo digitale altamente immune a RF con compensazione della temperatura e sezione a microonda a 24.125GHz con trasmissione impulsata fissa con filtro per lampade al neon. Protezione luce bianca tramite filtro al Silicio.•Uscita allarme intrusione su specifico relè stato solido.•Segnalazioni mediante 3 led escludibili. Protezione antiapertura.•Ingresso per test remoto del sensore con attivazione del relè di allarme e guasto, senza nessun intervento sul contenitore.•Angolo copertura sezione MW: verticale 80° orizzontale 30°, sezione IR: verticale 80° orizzontale 15° .•Portata max 3mt sezione MW e max 3mt sezione IR.•Dip-switch interno per selezione e regolazione delle funzioni e per esclusione spie.•Dimensioni L96 x P35 x H35mm•Peso 68 g.•Alimentazione 12Vcc con controllo automatico della tensione e rilevamento guasto con V<7,5V.•Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C.•Assorbimento a riposo 19mA e 40mA in allarme.•Conforme alle norme EN50131-2-4, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1. Livello di prestazione I° (riferimento CEI79-2), grado 2, classe ambientale II.


