Startseite

IESS SRL - EAASDT364 SENSORE SOFFITTO DT 360 GRADI INST H 3MT - SDT364

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT364 SENSORE SOFFITTO DT 360 GRADI INST H 3MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 360 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 21 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074055500

Artikelnummer

EAASDT364

Herstellernummer

SDT364

Hersteller

EAA

Erfassungsbereich:

360 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

21 mA

Betriebsspannung:

6.5...15 V

Höhe:

39 mm

Durchmesser:

125 mm

Abdecküberwachung:

ja

Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad alta sensibilità. Rivelatore gestito completamente da microprocessore. Sezione MW con dipswitch per la regolazione della portata e dell'integrazione. Selezione Integrazione IR con dipswitch da 2 a 4 impulsi. Dispositivo antimascheramento a conteggio d'allarme selezionabile con dipswitch. Funzionamento AND/OR selezionabile con dipswitch. Sensore a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare certificata RTTE/99-05 con funzionamento impulsato e modalità a bassa emissione MW. Ponticello di abilitazione delle spie a led frontali relative alle funzionalità delle sezioni IR, MW, per rivelazione del rumore e del circuito di allarme. Rivelazione del disorientamento con sensore accellerometrico su due assi sempre attivo e conseguente generazione di allarme. Lente IR a protezione circolare con protezione dalla luce bianca. Dispositivo DNR (Dinamic Noise Reduction) selezionabile con ponticello per la sezione IR. Relè di allarme di tipo statico contatti NC con resistenza da 10 Ohm in serie, portata 500 mA. Relè mascheramento contatti NC solo con funzione abilitata con resistenza da 10 Ohm in serie, portata 500 mA. Morsetto per l'esclusione della sezione MW rivelatore collegato al +12V funziona solo in OR con sezione IR.Terminazioni NC a morsettiera per protezione contro l'apertura del contenitore, lo strappo dal muro. Funzione 3D Dispositivo meccanico di protezione del sensore IR. Sofisticato algoritmo di calcolo utilizzato dal circuito di monitoraggio ambientale con conversione AD su IR e MW. Protezioni contro i disturbi applicati ai morsetti di alimentazione, anche il relè di allarme ha i contatti di uscita protetti con una resistenza in serie. Compensazione termica delle caratteristiche della sezione IR. Altezza installazione da 2,4 a 3mt. Portata MW: da 3 a 8mt +/-20% regolabile. Area di copertura: volumetrica con andamento a settori conici 54 zone su 6 settori. Alimentazione: 12 V (da 6,5 a 15 V). Assorbimenti del rivelatore: @12V a riposo 14 mA (relè eccitato), in allarme: 21 mA (relè diseccitato). Conforme alla norma EN 50131-2-4:2008 grado 2 classe ambientale 2 Grado di protezione IP3X Temp. di funz.: -10 / +55 °C. Umidità 93% Ur. Dimensioni diametro 125 - P 39 mm. Peso 108 g.