IESS SRL - EAASDT400 SENSORE DT ANTIMASC 15MT SENZA SNODO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 81 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 22 mA
Packung
1 ST
EAN
7449070445558
Artikelnummer
EAASDT400
Herstellernummer
SDT400
Hersteller
EAA
Erfassungsbereich:
81 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
22 mA
Betriebsspannung:
6.5...15 V
Höhe:
110 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
48 mm
Abdecküberwachung:
ja
Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad alta sensibilità.Rivelatore gestito completamente da microprocessore.Sezione MW con dipswitch per la regolazione della portata e dell'integrazione.Dispositivo antimascheramento a conteggio d'allarme selezionabile con dipswitch e uscita a relè dedicato.Funzionamento AND/OR selezionabile con dipswitch.Sensore a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare certificata RTTE/99-05 con funzionamento impulsato e modalità a bassa emissione MW.Ponticello di abilitazione delle spie a led frontali relative alle funzionalità delle sezioni IR, MW, per rivelazione del rumore e del circuito di allarme.Rivelazione del disorientamento con sensore accellerometrico su due assi sempre attivo e conseguente generazione di allarme.Lente IR con protezione dalla luce bianca e dispositivo antistrisciamento.Dispositivo DNR (Dinamic Noise Reduction) selezionabile con ponticello per la sezione IR.Relè di allarme di tipo statico.Morsetto per l'esclusione della sezione MW rivelatore quando è collegato al +12V.Funzione 3D Dispositivo meccanico di protezione del sensore IR.Sofisticato algoritmo di calcolo utilizzato dal circuito di monitoraggio ambientale con conversione AD su IR eMW.Protezioni contro i disturbi applicati ai morsetti di alimentazione, anche il relè di allarme ha i contatti di uscita protetti con una resistenza in serie.Compensazione termica delle caratteristiche della sezione IR.Possibilità di applicazione dello snodo ISND, di serie, per orientare accuratamente la posizionedel rivelatore.Portata MW da 3 a 15mt +/-20% regolabile.Area di copertura volumetrica con 81° di apertura.Portata IR 15m con fissaggio ad altezza standard di 2,10m, la variazione si ottiene inclinando il rivelatore e regolando di conseguenza la parte a microonde,Alimentazione 12 V (da 6,5 a 15 V).Assorbimenti del rivelatore @12V a riposo 15 mA (relè eccitato), in allarme: 22 mA (relè diseccitato).Tensioni di comando a morsettiera ESCL. MW, esclusione MW, attivo quando è collegato al +12V.Relè allarme normalmente eccitato, contatti NC con resistenza da 10 Ohm in serie, portata 500 mA.Relè mascheramento contatti NC solo con funzione abilitata con resistenza da 10 Ohm in serie, portata 500 mA.Tamper terminazioni NC a morsettiera per protezione contro l'apertura del contenitore, lo strappo dal muro, quest'ultimo evento è escludibile con ponticello per montaggio dello snodo ISND ed il disorientamento.Grado di protezione IP3X Temp. di funz. -10 / +55 °C. Umidità 93% Ur.Dimensioni, peso H 110 - L 64 - P 48 mm, Peso 108 g


