Startseite

IESS SRL - EAASDT485 SENSORE DT 15MT ANTIMASCHERAMENTO RS485 - SDT485

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT485 SENSORE DT 15MT ANTIMASCHERAMENTO RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073973140

Artikelnummer

EAASDT485

Herstellernummer

SDT485

Hersteller

EAA

Sensore doppia tecnologia 15mt antimascheramento con interfaccia RS485. Sensore volumetrico a doppia tecnologia con interfaccia per linea seriale RS485 compatibile con centrali serie ETRG2, GENIODOMO e FLEXENERGY Configurazione via software BROWSERIESS Portata operativa 15 metri Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. ISND Antimascheramento selezionabile con dip-switch interno Alimentazione 12Vcc, assorbimenti: 18mA a riposo, 23mA in allarme, 17mA con MW disabilitata Dimensioni L64x P48 x H110 mm, peso 120 g Conforme EN50131-2-4 grado 2