Startseite

IESS SRL - EAASOL50 AVVISATORE OTTICO ACUSTICO 22MA - SOL50

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASOL50 AVVISATORE OTTICO ACUSTICO 22MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075806866

Artikelnummer

EAASOL50

Herstellernummer

SOL50

Hersteller

EAA

Avvisatore ottico acustico a basso consumo 22mACassonetto a bassissimo assorbimento (34mA), permette l'uso di cavi con sezione ridotta riducendo i costi di installazione Segnalazione allarme ottico con LED ad alta potenza e frequenza di lampeggio regolabile Segnalazione allarme acustica con buzzer interno con pressione sonora 90dB medi Possibilità di cablaggio laterale, aumentando la comodità e la semplicità di installazione Dimensioni L283 x H150 x P51,5mm (incassato 37,5mm) Alimentazione 24Vcc (rangeda 10- 30Vcc) Conforme alla direttiva EMC 2004-108-CE con prove eseguite secondo la Norma EN 50130-4 + A1 + A2 riguardante l'immunità ed EN 61000-6-3 riguardanti le emissioni elettromagnetiche Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-3