IESS SRL - EAATS282KB RILEVATORE BENZINA C/CELLA CATALITTICA I - TS282KB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077359681
Artikelnummer
EAATS282KB
Herstellernummer
TS282KB
Hersteller
EAA
Rilevatore BENZINA con cella catalittica contenitore IP65. Rivelatore per Benzina con sensore catalitico con grado di protezione IP65 con uscita 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE. Soglie d'intervento 0 ? 20% LIE, limite soglia 35% LIE (32mA). Tempo di risposta T90; 60 secondi, ripetibilita 5% del segnale, precisione ? 10%, deriva a lungo termine < ? 4% LIE anno. Vita media in aria pulita 5 anni, pressione di funzionamento atmosferica ?10%, vibrazioni e urti 0,35 mm 10-50-10 Hz/0,5J. Dimensioni 190 x 105 x 83 mm, temperatura/umidita di immagazzinamento -20 ? + 55?C / 5 ? 95 % RH non condensata, temperatura/umidita di funzionamento -10 ? + 50 ?C / 10?90 % RH non condensata, alimentazione 12 ? 24 Vcc (-10/+15%) 3 W, assorbimento 3 W @ 12 Vcc, 3 W @ 24 Vcc. Cartuccia sensore sostituibile cod. ZSK04. Su richiesta.


