Startseite

IESS SRL - EAATWISTER485V SENSORE DTC DA EST. RS485 LENTE VERTICAL - TWISTER485V

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATWISTER485V SENSORE DTC DA EST. RS485 LENTE VERTICAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 95 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077960030

Artikelnummer

EAATWISTER485V

Herstellernummer

TWISTER485V

Hersteller

EAA

Erfassungsbereich:

95 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

26 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

167 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

75 mm

Abdecküberwachung:

ja

TWISTER485V è un rivelatore a doppia tecnologia (MW + IR) per installazioni da interno ed esterno dotato di lente a protezione verticale con portata massima di 15m, lente dedicata per l’antistrisciamento con connessione diretta su linea seriale RS485. Ilpunto di forza di TWISTER485V consiste nella possibilità di essere completamente gestibile e programmabile via software in modo assolutamente semplice ed intuitivo: parametri come forma d’onda rilevate, ultimo allarme dello storico, stati del sensore e temperatura possono essere ora monitorati in tempo reale. Il rivelatore offre inoltre numerose funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione: doppio PIR, funzione 3D, circuito antimascheramento, circuito antiaccecamento, antistrisciamento e antidisorientamento (grazie alla presenza di un sensore accelerometrico ad alta sensibilità con funzionamento su due assi).