IESS SRL - EAATWISTERRF SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA VIA RADIO DA E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 95 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
7449078063341
Artikelnummer
EAATWISTERRF
Herstellernummer
TWISTERRF
Hersteller
EAA
Erfassungsbereich:
95 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
7.2...7.2 V
Höhe:
167 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
75 mm
Abdecküberwachung:
ja
TWISTERRF è un rivelatore wireless a doppia tecnologia (MW + IR), con portata di rivelazione massima di 15m, per installazioni da interno ed esterno dotato di lente multifocale e lente separata per l’antistrisciamento. Annovera tra i suoi punti di forza alcune funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione tra cui un PIR digitale e una lente inferiore con dispositivo antistrisciamento. Grazie ad un’intelligente ed avanzata gestione delle tecnologie IR e MW, TWISTERRF è in grado di ottimizzare l’utilizzo della batteria ed aumentarne l’autonomia fino a 2 anni di attività. L’ampia portata operativa, attestata a 150 metri in campo aperto, rende TWISTERRF un sensore molto flessibile e ne estende l’uso in una molteplicità di situazioni, sia di tipo commerciale-civile che di tipo residenziale.