Startseite

IESS SRL - EAATWISTERV SENSORE DT DA EST. LENTE VERTICALE - TWISTERV

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATWISTERV SENSORE DT DA EST. LENTE VERTICALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 95 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078542167

Artikelnummer

EAATWISTERV

Herstellernummer

TWISTERV

Hersteller

EAA

Erfassungsbereich:

95 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsstrom:

24 mA

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

167 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

75 mm

Abdecküberwachung:

ja

TWISTERV è un rivelatore a doppia tecnologia (MW + IR) per installazioni da interno ed esterno dotato di lente con protezione a tenda verticale con portata massima di 15 metri, lente dedicata per l’antistrisciamento e di uscite a relè. Tra i suoi punti di forza annovera numerose funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione: doppio PIR, funzione 3D, circuito antimascheramento, circuito antiaccecamento, antistrisciamento e antidisorientamento (grazie alla presenza di un sensore accelerometrico ad alta sensibilità con funzionamento su due assi). La particolare conformazione del contenitore di TWISTERV facilita l’installazione a parete anche con la staffa di inclinazione fissa a 6° per installazioni a 2,1m fornita in dotazione. Per l’installazione in esterno viene fornito in dotazione un tettuccio protettivo per una protezione maggiore contro gli agenti atmosferici e l’abbagliamento della luce solare.