I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1271.015.0 PALO INTERRATO FE.D=76 SP=4 H=4600 PER - 3.1271.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Ausleger - ohne
Mit Fußplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550365050
Artikelnummer
IGZ3.1271.015.0
Herstellernummer
3.1271.015.0
Hersteller
IGZ
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausleger:
ohne
Mit Fußplatte:
ja
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato, diametro ø76mm, spessore 3 mm e altezza 4600 mm (4000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12


