I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1272.015.0 PALO C/PIASTRA IN FE.D=76 SP=4 H=4000 X - 3.1272.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550365067
Artikelnummer
IGZ3.1272.015.0
Herstellernummer
3.1272.015.0
Hersteller
IGZ
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivotrattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata grigio. Il palo è costituito da un unico tubo saldato, diametroø76mm, spessore 3 mm e altezza 4000 mm . L'asola per la portella è dimensiona a 132x38 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno,idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1864) . Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 Lapiastra di ancoraggio per il supporto del palo è in acciaio EN 10025S235JR (ex Fe 360 UNI 7070) zincato a caldo 70 micron, comeda normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5); ha geometria quadrata, dimensioni 280x280 mm e spessore 15 mm. Le 4 asole didimensione 47x22 mm, con interasse di 200x200 mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio. Il palo è assicurato allapiastra tramite saldatura alla base.; I tirafondi in acciaio, lunghi 400 mm e con diametro 18 mm, sono bloccati tramiteviterie inacciaio. Dimensioni (mm): ø76x4000. Colore: Grigio.



