I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1275.015.0 PALO CONICO INTERRATO FE.D=60 H=4600 PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
Produktserien
CityWoody
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550040988
Artikelnummer
IGZ3.1275.015.0
Herstellernummer
3.1275.015.0
Hersteller
IGZ
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Palo conico H 4600mm D 106-60mm