Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1507.015.0 PALO CONI.CURV.C/PIAS.FE.D=171/70 H=8315 - 3.1507.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausleger - Einzel

  • Mit Fußplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550233557

Artikelnummer

IGZ3.1507.015.0

Herstellernummer

3.1507.015.0

Hersteller

IGZ

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausleger:

Einzel

Mit Fußplatte:

ja

Palo conico curvo, H 8000mm. Palo di geometria conica curva, realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), sottoposto a trattamento di verniciatura a polvere texturizzata RAL 9007. Il palo è costituito da ununico tubo metallico; è in acciaio EN10025-S235JR, ha un diametro alla base 172 mm e ø70 all’estremità superiore, spessore 3 mm e altezza 8000 mm f.t. L'asola per la portella è dimensiona a 400x90 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera a due fusibili (cod. 1863). Il palo permette l'istallazione di morsettiere italiane (grado di protezione IP44 IK08), francesi, spagnole (solo piccole), inglesi (con adattatore in legno marino cod. BZC2 da ordinare separatamente) e tedesche/svizzere (tramite guida DIN cod. B943 da ordinare separatamente).Portella a filo, realizzata in acciaio IP30, con relativa chiave per la portella (cod. 0246); la chiusura è assicurata tramite una guarnizione di tenuta che si adatta alle irregolaritàsuperficiali del palo. Nella parte superiore del palo è saldato un codolo ø60mm per il fissaggio del proiettore. La piastra di ancoraggio per il supporto del palo è in acciaio zincato a caldo 70 micron; ha geometria quadrata, dimensioni 400x400 mm e spessore 20 mm. Le 4 asole, con interasse di 300x300 mm, permettono il passaggio dei tirafondi di fissaggio.Il palo è assicurato alla piastra tramite saldatura alla base. I tirafondi in acciaio, lunghi 500 mm e con diametro 24 mm, sono bloccati tramite viterie in acciaio.