Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1518.015.0 PALO INTER.FE.D102 SP=3 H6800 PORT.TOPP.

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1518.015.0 PALO INTER.FE.D102 SP=3 H6800 PORT.TOPP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 102 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausleger - ohne

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550220397

Artikelnummer

IGZ3.1518.015.0

Herstellernummer

3.1518.015.0

Hersteller

IGZ

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

102 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausleger:

ohne

Mit Fußplatte:

nein

Palo interrato L=6800 diam. 102mm. Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio/nero). Il palo è costituito da un unico tubo saldato con all’estremità superiore un codolo cilindrico ø76mm L=106mm; è in acciaio EN10025-S235JR (ex Fe360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 6800 mm (6000mm fuori terra). L'asola per la portella è dimensiona a 186x45 mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862) o a due fusibili (cod. 1865). Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12.